HAYABUSA
落し込みスペシャル キツネ太地胴打 シルバー&ホロフラッシュ フラッシャー 4本鈎
用途
落し込みスペシャル キツネ太地胴打 シルバー&ホロフラッシュ フラッシャー 4本鈎
エサ付き最優先の喰わせサビキ。全長ショートで使いやすい!
パラシュート仕様
鈎を下向きに取り付けることで、仕掛を落としながらベイトを掛けやすくなっています。
鈎と加工
餌付き重視の掛かりに特化したキツネ鈎を最適線径で太軸化した「キツネ太地胴打」を採用。胴打加工と直貼りしたホロシールのフラッシングに加え、妖しく光る白フラッシャーでベイトの食性を刺激します。
全長(m)
2
本数
鈎:4本
内容量
1枚(1組)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80193419
SS-434
10-8
幹糸:8、鈎:10
8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193428
SS-434
10-10
幹糸:10、鈎:10
10
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193437
SS-434
10-12
幹糸:12、鈎:10
12
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193446
SS-434
11-14
幹糸:14、鈎:11
14
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193455
SS-434
11-16
幹糸:16、鈎:11
16
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください