曜日別特売

実戦サビキ30 ケイムラ&ブライトンMIX

実戦サビキ30 ケイムラ&ブライトンMIX - HAYABUSA実戦サビキ30 ケイムラ&ブライトンMIX - HAYABUSA
用途
使用鈎:新アジ 白
枝:30cm
全長(m)2.5本数鈎:4本内容量1枚(1組)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80192168SS-1729-2幹糸:4、鈎:92
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192177SS-17210-3幹糸:5、鈎:103
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192186SS-17211-4幹糸:6、鈎:114
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192195SS-17212-5幹糸:7、鈎:125
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする