HAYABUSA
海戦吹き流し ツイストスキンケイムラレインボー
用途
乗合船に最適な全長1.9mのショートスペック
紫外線で青白く光るケイムラスキンを採用、澄み潮や晴天時に抜群の効果を発揮します
使用鈎:チヌ 白
天秤仕掛け
全長(m)
1.9
本数
鈎:3本
内容量
1枚(2組)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80193970
SN-122
2-2
幹糸:2、鈎:2
2
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193979
SN-122
3-2.5
幹糸:2.5、鈎:3
2.5
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください