HAYABUSA
喰わせサビキ タテ釣りスペシャル ホロフラッシュアピール
用途
タテ釣りが盛んな北陸エリアで誕生。 シンプルなカラ鈎仕様は特にベイトが喰い渋る場合に効果を発揮!
ショートハリス仕様
竿をシェイクさせた時に鈎が踊りやすく、鈎に搭載したフラッシング効果を最大限発揮させる枝8cmのショートハリス仕様。
ベイトの掛かりを優先した軽量鈎「イサキ鈎」を使用。鈎の胴打ち部分のキラメキをさらにパワーアップさせるため、フラット部分にフラッシングホロシールを直貼り!あらゆる角度からの光を反射し魚にアピールします。
全長(m)
2.35
本数
鈎:8本
内容量
1枚(1組)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80192798
SS-420
7-5
幹糸:7、鈎:7
5
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192807
SS-420
8-6
幹糸:8、鈎:8
6
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192816
SS-420
10-8
幹糸:10、鈎:10
8
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192825
SS-420
12-10
幹糸:12、鈎:12
10
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192834
SS-420
13-12
幹糸:14、鈎:13
12
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください