HAYABUSA
海戦吹き流し MIXスキン&から鈎6m
用途
使用鈎:伊勢尼 金/オキアミ専用 金
天秤仕掛け
種別
3-3
全長(m)
6
サイズ(号)
上鈎:3、下鈎:9、幹糸:3
本数
鈎:3本
適合ハリス(号)
3
内容量
1枚(2組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80194110
SN-134
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください