HAYABUSA
実戦サビキ20 オーロラ緑スキン
用途
使用鈎:オキアミ専用 金
枝:20cm
全長(m)
2.8
本数
鈎:6本
内容量
1枚(1組)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80192116
SS-135
3-3
幹糸:5、鈎:3
3
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192125
SS-135
4-4
幹糸:6、鈎:4
5
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください