HAYABUSA
海戦イサキ・アジ ケイムラ&ブライトンMIX 4本鈎2セット
用途
使用鈎:小磯グレ 白 金
天秤仕掛け
全長(m)
2.4
本数
鈎:4本
内容量
1枚(2組)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80193839
SE-375
5-2.5
幹糸:2.5、鈎:5
2.5
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193848
SE-375
6-3
幹糸:3、鈎:6
3
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193857
SE-375
6-3.5
幹糸:3.5、鈎:6
3.5
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193866
SE-375
7-4
幹糸:4、鈎:7
4
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください