HAYABUSA
実戦サビキ20 ブライトンオーロラ
用途
使用鈎:新アジ 金
枝:20cm
全長(m)
2.8
本数
鈎:6本
内容量
1枚(1組)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80191818
SS-111
8-1.5
幹糸:3、鈎:8
1.5
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80191827
SS-111
9-2
幹糸:4、鈎:9
2
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80191836
SS-111
10-2
幹糸:4、鈎:10
2
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80191845
SS-111
10-3
幹糸:5、鈎:10
3
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80191854
SS-111
11-3
幹糸:5、鈎:11
3
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80191870
SS-111
12-4
幹糸:6、鈎:12
4
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください