HAYABUSA
瞬貫ヒラメ カタクチ用1本鈎 ラメ留
用途
使用鈎:瞬貫ヒラメ鈎
枝:80cm
全長(m)
1.35
本数
鈎:1本
内容量
1枚(1組)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80192597
SD-194
5-4
幹糸:7、捨糸:4、鈎:5、幹糸:7
4
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192606
SD-194
6-5
捨糸:4、鈎:6
5
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192615
SD-194
7-6
幹糸:7、捨糸:4、鈎:7
6
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください