HAYABUSA
喰わせサビキ 落し込みスペシャル ケイムラ&ホロフラッシュ 強靭イサキ鈎 4本鈎
用途
捌きやすさと取り込みやすさを重視したSS426の改良バージョン。4本鈎のためトラブルが少なく、また全長は4本鈎でありながら3mと長いため大物が取り込みやすい。
鈎と加工
鈎はイサキ鈎の掛かりの良さは保持しつつ、線径を太軸化し更に強度を持たせた「強靭イサキ」を採用。胴打加工と直貼りしたホロシールのフラッシングでベイトの食性を刺激します。
全長(m)
3
本数
鈎:4本
内容量
1枚(1組)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80193148
SS-429
8-8
幹糸:8、鈎:8
8
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193157
SS-429
10-10
幹糸:10、鈎:10
10
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193166
SS-429
10-12
幹糸:12、鈎:10
12
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193175
SS-429
11-14
幹糸:14、鈎:11
14
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください