HAYABUSA
船極メバル 枝30cm回転ビーズ3本鈎2セット
用途
使用鈎:チンタ 白
枝:30cm
全長(m)
2.4
本数
鈎:3本
内容量
1枚(2組)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80194329
SD-605
6-1
幹糸:1.5、鈎:6
1
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194338
SD-605
7-1
幹糸:1.5、鈎:7
1
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194347
SD-605
8-1.2
幹糸:2、鈎:8
1.2
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194365
SD-605
10-2
幹糸:3、鈎:10
2
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194356
SD-605
9-1.5
幹糸:2、鈎:9
1.5
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
取扱停止中
返品不可
80194320
SD-605
5-0.8
幹糸:1.2、鈎:5
0.8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください