HAYABUSA
実戦サビキ オーロラサバ皮&ホロフラッシュ 6本鈎
用途
使用鈎:新アジ 白 金
枝:14cm
全長(m)
2.75
本数
鈎:6本
内容量
1枚(1組)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80191696
SS-046
9-2
幹糸:4、鈎:9
9
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80191705
SS-046
10-3
幹糸:5、鈎:10
10
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80191714
SS-046
11-4
幹糸:6、鈎:11
11
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80191730
SS-046
12-4
幹糸:6、鈎:12
12
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80191739
SS-046
13-5
幹糸:7、鈎:13
13
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください