HAYABUSA
喰わせサビキ 落し込みスペシャル ケイムラ&ホロフラッシュ モンスタースペック
用途
全シリーズ中、最高の強度を誇るモンスタースペック。ヒラマサ、カンパチ、ブリなどの大物の強烈なパワーにも負けない強靭イサキ13号を採用。
オールナイロン
大型魚に対応するため、敢えて枝、ハリスはフロロカーボンではなく引張強度が高いナイロンを採用。
鈎と加工
鈎はイサキ鈎の掛かりの良さは保持しつつ、線径を太軸化し更に強度を持たせた「強靭イサキ」を採用。胴打加工によるフラッシングでベイトの食性を刺激します。しなやかに誘う白フラッシャーはベイトがイワシの場合に高い効果を発揮!
全長(m)
3.2
本数
鈎:5本
内容量
1枚(1組)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80193069
SS-427
13-18
幹糸:18、鈎:13
18
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193078
SS-427
13-20
幹糸:20、鈎:13
20
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193087
SS-427
13-22
幹糸:22、鈎:13
22
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193096
SS-427
13-24
幹糸:24、鈎:13
24
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください