吹き流し五目 ケイムラフック 4.5m 2本鈎
用途
真鯛、イサキ、青物、アマダイ、イシダイなど五目狙い用の吹き流し仕掛が新登場!
根ズレによるラインブレイクを軽減させる「フロロカーボンライン」採用。感度の良さと潮の流れにも負けないコシの強さで鈎の踊りが違います。
紫外線で青白く光る「ケイムラフック」採用。鋭さと強度を両立した高品質鈎に、妖しく発色するケイムラコートを施しました。紫外線を受けながら水に浸かった時の独自の色合いとアピール力で、今までにない驚きの釣果を可能にします。
使用鈎:伊勢尼 白
天秤式
全長(m)4.5
本数鈎:2本
内容量1枚(2組)
根ズレによるラインブレイクを軽減させる「フロロカーボンライン」採用。感度の良さと潮の流れにも負けないコシの強さで鈎の踊りが違います。
紫外線で青白く光る「ケイムラフック」採用。鋭さと強度を両立した高品質鈎に、妖しく発色するケイムラコートを施しました。紫外線を受けながら水に浸かった時の独自の色合いとアピール力で、今までにない驚きの釣果を可能にします。
使用鈎:伊勢尼 白
天秤式
漁網/漁具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-05-16
- 用途:
- 沖釣り
釣りは自然相手なので何とも言えないですが、この仕掛けを使った釣行で二回連続でシロアマダイを釣りました。
初回は単独釣行でマダイ大1・中1、シロアマダイ中2、クロダイ4、サメ1
二回目は友人と二人でマダイ大1・中1、リリースシロアマダイ1、クロダイ1、中アジ4、エイ1、サバフグ1。
これまで使っていた海戦吹き流し から鈎4.5mより良さそうです。
鈎を飲み込まれると外す際にケイムラコーティングが一部剥がれるのが難点。
ケイムラコーティング鈎や、ケイムラコーティング液等も試してみたくなりました。