HAYABUSA
船太刀魚仕掛 2本鈎2セット
全長(m)
2.3
本数
鈎:2本
内容量
1枚(2組)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80195004
SW-109
1/0
幹糸:6、鈎:1/0
6
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80195020
SW-109
2/0
幹糸:8、鈎:2/0
8
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください