HAYABUSA
海戦イサキ・アジ ツイストケイムラレインボー&から鈎2.5m 3本鈎
用途
使用鈎:オキアミ専用/チヌ胴打
天秤仕掛け
全長(m)
2.5
本数
鈎:3本
内容量
1枚(2組)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80193744
SE-367
2-2
上鈎:2、下鈎:2、幹糸:2
2
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193760
SE-367
3-2.5
上鈎:3、下鈎:3、幹糸:2.5
2.5
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193769
SE-367
3-3
上鈎:3、下鈎:4、幹糸:3
3
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください