HAYABUSA
喰わせサビキ 玄海・平戸沖スペシャル
用途
玄海平戸スペシャルという名の通り、大物も狙える!九州という落し込み釣りの盛んなエリアで誕生したモンスター対応仕様の仕掛です。
大型ヒラマサなどのモンスタースペックが狙える玄海・平戸で開発されたスペック。鈎はもちろんハリス、幹糸ともにオールシーガー用で根ズレに強い。
鈎と擬餌
小鈎ながら線径が太く強度抜群で、ベイトの掛かりの良さはもちろん、ベイトに喰いついた大物の強い引きにも対応する「喰わせ鈎」にベイトの食性を刺激する「白フラッシャー」をセット。
全長(m)
3.85
本数
鈎:6本
内容量
1枚(1組)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80192929
SS-406
7-10
幹糸:10、鈎:7
10
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192938
SS-406
8-12
幹糸:12、鈎:8
12
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192947
SS-406
8-14
幹糸:14、鈎:8
14
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192956
SS-406
9-14
幹糸:14、鈎:9
14
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192990
SS-406
10-20
幹糸:20、鈎:10
20
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192965
SS-406
9-16
幹糸:16、鈎:9
16
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
返品不可
80192974
SS-406
10-18
幹糸:18、鈎:10
18
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください