HAYABUSA
船キス仕掛 競技用キス赤 2本鈎2本セット
用途
使用鈎:競技用キス
全長(m)
0.9
本数
鈎:2本
内容量
1枚(2組)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80194959
SE-624
7-0.8
幹糸:0.8、鈎:7
0.8
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194968
SE-624
8-1
幹糸:1、鈎:8
1
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください