HAYABUSA
実戦サビキ20 ツイストスキン ケイムラレインボー5本鈎
用途
妖しく光るケイムラスキンが魚の食性を刺激
ショートロッドに最適な5本鈎、2.4m仕様
新アジ 白
枝:20cm
全長(m)
2.4
本数
鈎:5本
内容量
1枚(1組)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80192064
SS-132
9-2
幹糸:4、鈎:9
2
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192080
SS-132
10-3
幹糸:5、鈎:10
3
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192089
SS-132
11-3
幹糸:5、鈎:11
3
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192098
SS-132
12-4
幹糸:6、鈎:12
4
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192107
SS-132
13-5
幹糸:7、鈎:13
5
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください