HAYABUSA
ライトタックル 落し込み 喰わせフラッシャー
用途
手返し抜群の全長1.8m4本鈎
イワシ、アジに効果の高いケイムラに発色する白フラッシャーを疑似に採用
船釣りだけではなく、マイボートや堤防での落とし込み釣りに使用可能
全長(m)
1.8
本数
鈎:4本
内容量
1枚(1組)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80193324
SS-432
7-6
幹糸:6、鈎:7
6
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193340
SS-432
7-8
幹糸:8、鈎:7
8
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193349
SS-432
8-10
幹糸:10、鈎:8
10
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193358
SS-432
8-12
幹糸:12、鈎:8
12
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください