HAYABUSA
船太刀魚仕掛 1本鈎2セット
全長(m)
2
本数
鈎:1本
内容量
1枚(2組)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80194977
SW-108
1
鈎:#1
5
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194986
SW-108
1/0
鈎:#1/0
5
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194995
SW-108
2/0
鈎:#2/0
6
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください