HAYABUSA
船極 のませ青物全長ショート2段鈎2セット
用途
使用鈎:JASTフック 白
枝:60cm
全長(m)
1
本数
鈎:2本
内容量
1枚(2組)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80194898
SD-198
#1-8
鈎:#1
幹糸:10、捨糸:5
8
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194907
SD-198
#1-10
鈎:#1
幹糸:12、捨糸:5
10
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194916
SD-198
#1/0-12
鈎:#1/0
幹糸:14、捨糸:6
12
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194925
SD-198
#1/0-14
鈎:#1/0
幹糸:16、捨糸:7
14
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください