HAYABUSA
大ヒラメ シングル1セット
用途
使用鈎:強靭ヒラメ 上黒
枝:85cm
全長(m)
1.5
本数
鈎:2本
内容量
1枚(1組)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
幅(cm)
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80192509
SD-166
14/13-8
鈎間隔:14
上鈎:14、下鈎:13、幹糸:10、捨糸:4
8
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192518
SD-166
14/13-10
鈎間隔:16
上鈎:14、下鈎:13、幹糸:12、捨糸:5
10
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192527
SD-166
14/13-12
鈎間隔:18
上鈎:14、下鈎:13、幹糸:14、捨糸:6
12
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください