つくし工房
工事管理用収納シート A4サイズ8枚用(屋内用)
用途
A4サイズのポスター類が収納できます。
付属品
タイトル差込みカード(80×695)1枚、社名用差込みカード(70×395)2枚
材質
軟質ビニール(0.3mm)
寸法(mm)
H1260×W760
色
下地:ブルー
入数(枚)
1
参考/旧型式
126-F
ハトメ
穴:4カ所(Φ10)
内容量
1枚
注意
※透明ポケットにはフタは付いていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80186419
KB-14
¥
9,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください