つくし工房
工事管理用収納シート A3・A4併用型(屋内用) 緑
用途
A3・A4サイズのポスター類が収納できます。
付属品
タイトル差込みカード(90×545、文字入り)1枚、社名用差込みカード(50×445)1枚
材質
軟質ビニール(0.3mm)
寸法(mm)
H1140×W860
色
下地:若草色
入数(枚)
1
ハトメ
穴:4カ所(Φ10)
内容量
1枚
注意
※透明ポケットにはフタは付いていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80186367
KB-1G
¥
8,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください