つくし工房
工事管理用収納シート A3サイズ4枚用(屋外用)
用途
A3サイズのポスター類が収納できます。
付属品
タイトル差込みカード(80×695)1枚、社名用差込みカード(70×395)2枚、上下塩ビパイプ・ヒモ付き
材質
軟質ビニール(0.3mm)
寸法(mm)
H990×W990
色
下地:ブルー
入数(枚)
1
ハトメ
穴:4カ所(Φ10)
内容量
1枚
注意
※ほこりや雨が入りにくいフタ付き
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80186516
KB-63
¥
11,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください