つくし工房
工事管理用収納シート 5点用(屋内用)
用途
A3サイズのポスター類が収納できます。
材質
軟質ビニール(0.3mm)
寸法(mm)
H1700×W500
色
下地:ブルー
入数(枚)
1
参考/旧型式
126-B
ハトメ
穴:4カ所(Φ10)
内容量
1枚
注意
※透明ポケットにはフタは付いていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80186446
KB-32
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください