つくし工房
工事管理用収納シート A3・A4併用型(屋外用)緑
用途
A3・A4サイズのポスター類が収納できます。
付属品
タイトル差込みカード(90×545、文字入り)1枚、社名用差込みカード(50×445)1枚、上下塩ビパイプ・ヒモ付き
材質
軟質ビニール(0.3mm)
寸法(mm)
H1200×W880
色
下地:若草色
入数(枚)
1
ハトメ
穴:4カ所(Φ10)
内容量
1枚
注意
※ほこりや雨が入りにくいフタ付き
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80186464
KB-51G
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください