つくし工房
工事管理用収納シート A4サイズ6枚用(屋内用)
用途
A4サイズのポスター類が収納できます。
付属品
タイトル差込みカード(90×545、文字入り)1枚、社名用差込みカード(50×445)1枚
材質
軟質ビニール(0.3mm)
寸法(mm)
H1090×W730
色
下地:ブルー
入数(枚)
1
ハトメ
穴:4カ所(Φ10)
内容量
1枚
注意
※透明ポケットにはフタは付いていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80186376
KB-3
¥
10,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください