曜日別特売

フラットパネルミニ法定表示板(ブルー無地) 4点タイプ

フラットパネルミニ法定表示板(ブルー無地) 4点タイプ - つくし工房
材質アルミ・樹脂複合板厚さ(mm)3寸法(mm)H280×W1500質量(kg)1表示内容ブルー無地裏面両面テープ付き入数1台内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80186306HR-164AW
6,800
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする