曜日別特売

フラットパネルミニ法定表示板(ブルーベース)3+1点タイプ

フラットパネルミニ法定表示板(ブルーベース)3+1点タイプ - つくし工房
材質アルミ・樹脂複合板+ステッカー厚さ(mm)3寸法(mm)H280×W1500質量(kg)1表示内容建設業の許可票/建築基準法による確認済/労災保険関係成立票裏面両面テープ付き入数1台内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80186315HR-164B
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする