つくし工房
フラットパネルミニ法定表示板(ブルーベース) 4点2列タイプ
材質
アルミ・樹脂複合板+ステッカー
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
H550×W750
質量(kg)
1
表示内容
建設業の許可票/建築基準法による確認済/労災保険関係成立票/道路占用使用許可証
裏面
両面テープ付き
入数
1台
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80186324
HR-164C
¥
9,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください