つくし工房
大型横幕 3・3・3運動
付属品
ヒモ14本
材質
布製
寸法(mm)
900×5400
入数(枚)
1
表示内容
玉掛作業の基本 3・3・3運動
ハトメ
穴:14ヶ所(Φ10)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80186227
692-B
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください