一般壁紙 VWALL クラシック

一般壁紙 VWALL クラシック - リリカラ一般壁紙 VWALL クラシック - リリカラ一般壁紙 VWALL クラシック - リリカラ一般壁紙 VWALL クラシック - リリカラ一般壁紙 VWALL クラシック - リリカラ一般壁紙 VWALL クラシック - リリカラ一般壁紙 VWALL クラシック - リリカラ一般壁紙 VWALL クラシック - リリカラ
防火性能準不燃 (防火種別:2-3)
注意
●商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となります。
●下地は平滑に仕上げてください。また、ネジ・クギ類は突起を完全に沈め、サビ止めをしてください。
●張り替え時、下地面に残った裏打紙(残紙)は剥がしてから施工してください。残紙が浮いたままで施工すると目隙などの原因になります。
●ペンキ・コンクリート・モルタル・木質系下地の場合は、それぞれ専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。
特にベニヤなどの木質系下地に直接施工した場合、時間がたつとシミや変色の原因になります。
●シーラーは接着不良や変色を防ぎ、リフォーム時に剥がしやすくします。
●壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含みません。有効巾を超えた使用は、左右色違いの原因となります。
●ジョイント位置は、端部同士で施工してください。両端部と中央部では、色差が生じる場合があります。また、窓の上下など一部だけを横張りをすると、色違いが生じますので、必ず同じ方向で張ってください。
●表面の凹凸が少ない商品はジョイントと下地の凸凹が比較的目立ちやすい意匠特性があります。突き付け施工でジョイントが目立ちやすい場合は、重ね断ち施工をおすすめします。
●三巾ほど施工した時点で問題のないことをご確認ください。
●明らかに製品に欠陥があると判断された場合には、ただちに作業を中断しメーカーまでご連絡頂けますようお願い申し上げます。三巾以降相当量の作業を進行した場合、施工費賠償の請求、商品の返品等は原則としてお受けいたしかねますのでご了承ください。
●濃色の製品はひっかきキズ、たたみシワによる白化、糊の拭き残しに注意ください。
全266種類を絞り込む
幅(cm)
内容量
266種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
幅(cm)
機能
リピート(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80197978LV-24041巻(40m)4092.5 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】92.5
40,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80197987LV-24051巻(40m)4092.5 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】92.5
40,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80197996LV-24061巻(40m)4092.5 切売可防かび【タテ】12.8【ヨコ】6.6
40,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80198005LV-24071巻(40m)4092.5 切売可防かび【タテ】12.8【ヨコ】6.6
40,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80198014LV-24081巻(40m)4092.5 切売可防かび【タテ】31.5【ヨコ】46.3
40,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80198030LV-24091巻(40m)4092.5 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】18.5
40,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80198039LV-24101巻(40m)4092 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】46
40,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80198048LV-24111巻(40m)4092 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】46
40,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80198057LV-24121巻(40m)4092 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】18.4
40,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80198066LV-24131巻(40m)4092 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】18.4
40,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80198075LV-24141巻(40m)4092.5 切売可防かび【タテ】16【ヨコ】23.1
40,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80198084LV-24151巻(40m)4092.5 切売可防かび【タテ】16【ヨコ】23.1
40,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80198100LV-24161巻(40m)4092.5 切売可抗菌 防かび【タテ】31.5【ヨコ】46.3
40,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80198109LV-24171巻(40m)4092.5 切売可抗菌 防かび【タテ】31.5【ヨコ】46.3
40,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80198118LV-24181巻(40m)4092 切売可防かび【タテ】16.5【ヨコ】23(無地貼可)
40,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80198127LV-24191巻(40m)4092 切売可防かび【タテ】16.5【ヨコ】23(無地貼可)
40,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80198136LV-24201巻(40m)4092 切売可防かび【タテ】16.5【ヨコ】23(無地貼可)
40,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80198145LV-24211巻(40m)4093 切売可防かび【タテ】14【ヨコ】13.3
40,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80198154LV-24221巻(40m)4093 切売可防かび【ヨコ】6.6
40,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80201496LV-24041巻(4m)492.5 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】92.5
4,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80201505LV-24051巻(4m)492.5 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】92.5
4,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80201514LV-24061巻(4m)492.5 切売可防かび【タテ】12.8【ヨコ】6.6
4,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80201530LV-24071巻(4m)492.5 切売可防かび【タテ】12.8【ヨコ】6.6
4,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80201539LV-24081巻(4m)492.5 切売可防かび【タテ】31.5【ヨコ】46.3
4,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80201548LV-24091巻(4m)492.5 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】18.5
4,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80201557LV-24101巻(4m)492 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】46
4,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80201566LV-24111巻(4m)492 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】46
4,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80201575LV-24121巻(4m)492 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】18.4
4,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80201584LV-24131巻(4m)492 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】18.4
4,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80201600LV-24141巻(4m)492.5 切売可防かび【タテ】16【ヨコ】23.1
4,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80201609LV-24151巻(4m)492.5 切売可防かび【タテ】16【ヨコ】23.1
4,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80201618LV-24161巻(4m)492.5 切売可抗菌 防かび【タテ】31.5【ヨコ】46.3
4,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80201627LV-24171巻(4m)492.5 切売可抗菌 防かび【タテ】31.5【ヨコ】46.3
4,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80201636LV-24181巻(4m)492 切売可防かび【タテ】16.5【ヨコ】23(無地貼可)
4,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80201645LV-24191巻(4m)492 切売可防かび【タテ】16.5【ヨコ】23(無地貼可)
4,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80201654LV-24201巻(4m)492 切売可防かび【タテ】16.5【ヨコ】23(無地貼可)
4,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80201670LV-24211巻(4m)493 切売可防かび【タテ】14【ヨコ】13.3
4,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80201679LV-24221巻(4m)493 切売可防かび【ヨコ】6.6
4,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80205014LV-24041巻(6m)692.5 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】92.5
6,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
80205030LV-24051巻(6m)692.5 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】92.5
6,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
80205039LV-24061巻(6m)692.5 切売可防かび【タテ】12.8【ヨコ】6.6
6,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
80205048LV-24071巻(6m)692.5 切売可防かび【タテ】12.8【ヨコ】6.6
6,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
80205057LV-24081巻(6m)692.5 切売可防かび【タテ】31.5【ヨコ】46.3
6,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
80205066LV-24091巻(6m)692.5 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】18.5
6,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
80205075LV-24101巻(6m)692 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】46
6,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
80205084LV-24111巻(6m)692 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】46
6,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
80205100LV-24121巻(6m)692 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】18.4
6,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
80205109LV-24131巻(6m)692 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】18.4
6,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
80205118LV-24141巻(6m)692.5 切売可防かび【タテ】16【ヨコ】23.1
6,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
80205127LV-24151巻(6m)692.5 切売可防かび【タテ】16【ヨコ】23.1
6,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする