曜日別特売

一般壁紙 VWALL 北欧調

一般壁紙 VWALL 北欧調 - リリカラ一般壁紙 VWALL 北欧調 - リリカラ一般壁紙 VWALL 北欧調 - リリカラ一般壁紙 VWALL 北欧調 - リリカラ一般壁紙 VWALL 北欧調 - リリカラ一般壁紙 VWALL 北欧調 - リリカラ一般壁紙 VWALL 北欧調 - リリカラ一般壁紙 VWALL 北欧調 - リリカラ
防火性能準不燃 (防火種別:2-3)
注意
●商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となります。
●下地は平滑に仕上げてください。また、ネジ・クギ類は突起を完全に沈め、サビ止めをしてください。
●張り替え時、下地面に残った裏打紙(残紙)は剥がしてから施工してください。残紙が浮いたままで施工すると目隙などの原因になります。
●ペンキ・コンクリート・モルタル・木質系下地の場合は、それぞれ専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。
特にベニヤなどの木質系下地に直接施工した場合、時間がたつとシミや変色の原因になります。
●シーラーは接着不良や変色を防ぎ、リフォーム時に剥がしやすくします。
●壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含みません。有効巾を超えた使用は、左右色違いの原因となります。
●ジョイント位置は、端部同士で施工してください。両端部と中央部では、色差が生じる場合があります。また、窓の上下など一部だけを横張りをすると、色違いが生じますので、必ず同じ方向で張ってください。
●表面の凹凸が少ない商品はジョイントと下地の凸凹が比較的目立ちやすい意匠特性があります。突き付け施工でジョイントが目立ちやすい場合は、重ね断ち施工をおすすめします。
●三巾ほど施工した時点で問題のないことをご確認ください。
●明らかに製品に欠陥があると判断された場合には、ただちに作業を中断しメーカーまでご連絡頂けますようお願い申し上げます。三巾以降相当量の作業を進行した場合、施工費賠償の請求、商品の返品等は原則としてお受けいたしかねますのでご了承ください。
●濃色の製品はひっかきキズ、たたみシワによる白化、糊の拭き残しに注意ください。
252件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
幅(cm)
機能
リピート(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80197795LV-23861巻(40m)4092.5 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】92.5
40,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80197804LV-23871巻(40m)4092.5 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】92.5
40,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80197820LV-23881巻(40m)4092 切売可トップコート 防かび【タテ】64【ヨコ】92
40,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80197829LV-23891巻(40m)4092 切売可トップコート 防かび【タテ】64【ヨコ】92
40,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80197838LV-23901巻(40m)4092.5 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】30.8
40,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80197847LV-23911巻(40m)4092.5 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】30.8
40,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80197856LV-23921巻(40m)4092.5 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】92.5
40,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80197865LV-23931巻(40m)4092.5 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】92.5
40,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80197874LV-23941巻(40m)4092.5 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】92.5
40,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80197890LV-23951巻(40m)4092.5 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】92.5
40,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80197899LV-23961巻(40m)4092 切売可防かび【タテ】64【ヨコ】46
40,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80197908LV-23971巻(40m)4092 切売可防かび【タテ】64【ヨコ】46
40,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80197917LV-23981巻(40m)4092.5 切売可防かび【タテ】64【ヨコ】23.1
40,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80197926LV-23991巻(40m)4092.5 切売可防かび【タテ】64【ヨコ】23.1
40,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80197935LV-24001巻(40m)4092 切売可防かび【タテ】64【ヨコ】92
40,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80197944LV-24011巻(40m)4092 切売可防かび【タテ】64【ヨコ】92
40,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80197960LV-24021巻(40m)4092.5 切売可防かび【タテ】64【ヨコ】92.5
40,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80197969LV-24031巻(40m)4092.5 切売可防かび【タテ】64【ヨコ】92.5
40,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80201320LV-23861巻(4m)492.5 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】92.5
4,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80201329LV-23871巻(4m)492.5 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】92.5
4,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80201338LV-23881巻(4m)492 切売可トップコート 防かび【タテ】64【ヨコ】92
4,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80201347LV-23891巻(4m)492 切売可トップコート 防かび【タテ】64【ヨコ】92
4,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80201356LV-23901巻(4m)492.5 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】30.8
4,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80201365LV-23911巻(4m)492.5 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】30.8
4,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80201374LV-23921巻(4m)492.5 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】92.5
4,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80201390LV-23931巻(4m)492.5 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】92.5
4,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80201399LV-23941巻(4m)492.5 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】92.5
4,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80201408LV-23951巻(4m)492.5 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】92.5
4,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80201417LV-23961巻(4m)492 切売可防かび【タテ】64【ヨコ】46
4,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80201426LV-23971巻(4m)492 切売可防かび【タテ】64【ヨコ】46
4,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80201435LV-23981巻(4m)492.5 切売可防かび【タテ】64【ヨコ】23.1
4,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80201444LV-23991巻(4m)492.5 切売可防かび【タテ】64【ヨコ】23.1
4,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80201460LV-24001巻(4m)492 切売可防かび【タテ】64【ヨコ】92
4,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80201469LV-24011巻(4m)492 切売可防かび【タテ】64【ヨコ】92
4,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80201478LV-24021巻(4m)492.5 切売可防かび【タテ】64【ヨコ】92.5
4,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80201487LV-24031巻(4m)492.5 切売可防かび【タテ】64【ヨコ】92.5
4,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80204838LV-23861巻(6m)692.5 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】92.5
6,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
80204847LV-23871巻(6m)692.5 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】92.5
6,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
80204856LV-23881巻(6m)692 切売可トップコート 防かび【タテ】64【ヨコ】92
6,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
80204865LV-23891巻(6m)692 切売可トップコート 防かび【タテ】64【ヨコ】92
6,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
80204874LV-23901巻(6m)692.5 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】30.8
6,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
80204890LV-23911巻(6m)692.5 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】30.8
6,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
80204899LV-23921巻(6m)692.5 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】92.5
6,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
80204908LV-23931巻(6m)692.5 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】92.5
6,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
80204917LV-23941巻(6m)692.5 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】92.5
6,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
80204926LV-23951巻(6m)692.5 切売可防かび【タテ】32【ヨコ】92.5
6,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
80204935LV-23961巻(6m)692 切売可防かび【タテ】64【ヨコ】46
6,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
80204944LV-23971巻(6m)692 切売可防かび【タテ】64【ヨコ】46
6,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
80204960LV-23981巻(6m)692.5 切売可防かび【タテ】64【ヨコ】23.1
6,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
80204969LV-23991巻(6m)692.5 切売可防かび【タテ】64【ヨコ】23.1
6,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする