つくし工房
支柱用親綱(架設工業会認定品)Φ16×15m
付属品
大口径フック付き
材質
ポリエステル製
質量(kg)
2.67
長さ(m)
15
太さ(Φmm)
16
数量(本)
1本
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80186087
3235-C
¥
16,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください