つくし工房
両面白色無地板カラー鋼板(平板) 450×600mm
用途
No.9202専用カラー鋼板となります。
材質
カラー鋼板
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
450×600
タイプ
平板
入数(枚)
1
取付穴
6ヶ所(Φ6)
表示内容
両面白無地
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80186604
W-33FW
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください