つくし工房
LED人感ライト
ライト部は水平方向と垂直方向の角度調整ができます
用途
センサー部は水平方向の調整のみ可能です
材質
ライト部:アルミダイキャスト、本体:樹脂
使用温度範囲(℃)
‐20~40
センサー
パッシブインフラレッド方式
使用電源
AC100V±10%(50/60Hz)
点灯時間
テスト(3秒)/5秒/30秒/1分/3分/5分(オフディレイ動作)
検知エリア
立体型(最長部10m)
内容量
1台
注意
※20%の調光機能により常夜灯として使用可能
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80186866
6304-S
約650
1灯タイプ
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
80186875
6304-W
約850
2灯タイプ
¥
29,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください