東京堂
春彩水引飾り
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
水引
分類
水引飾り
長さL×幅W(cm)
30×16
内容量
1個(1個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80188704
XJ001407-002
モモ
¥
760
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80188720
XJ001407-103
レッドゴールド
¥
760
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。