東京堂
ペーパー〆縄
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
紙
長さ(cm)
約80
分類
水引飾り
内容量
1袋(2本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80189140
XJ000035-002
ピンク
¥
880
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80189149
XJ000035-003
レッド
¥
880
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80189158
XJ000035-007
パープル
¥
880
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80189167
XJ000035-024
グリーン
¥
880
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。