東京堂
水引スプレー
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
水引
分類
水引飾り
寸法(cm)
W2×H30.5/L36
内容量
1袋(2本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80188930
JP000158-019
シルバー
¥
520
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80188939
JP000158-024
マツバ
¥
520
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80188896
JP000158-001
ホワイト
¥
520
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80188905
JP000158-003
レッド
¥
520
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80188914
JP000158-018
ゴールド
¥
520
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。