MAGIQ(東京堂)
シアーハイドレンジアバンドル
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。クリスマス用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
あじさい ハイドレンジア
寸法(cm)
花房径12×L28
内容量
1束(3本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80189684
FX000320-003
レッド
¥
960
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80189700
FX000320-004
イエローゴールド
¥
960
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80189709
FX000320-006
ピーチ
¥
960
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60302895
FX000320-019
シルバー
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60302911
FX000320-024
グリーン
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60302920
FX000320-052
ホットピンク
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。