東京堂
ニュアンスギフトオーナメント
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様
2サイズ×各3コ
材質
ポリエステル、発泡スチロール、麻
色
ハニーイエロー
分類
クリスマスオーナメント
寸法(cm)
小 L4×D2.5×W3、大 L4.5×D3×W3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
3×2.5×4~4.5
内容量
1袋(6個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80190540
XO001410-004
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
全国
240
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
240
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
240
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません