東京堂
フロックボール12
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリスチレン、ポリエステル
直径(Φcm)
12
分類
クリスマスオーナメント
内容量
1個(1個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80189989
XO001208-005
ブルー
¥
880
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80189980
XO001208-003
レッド
¥
880
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80189998
XO001208-018
ゴールド
¥
880
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。