東京堂
サンタソックスプレート
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
木製
分類
クリスマス
長さL×幅W(cm)
12×10
内容量
1袋(2個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80190488
XO001082-001
ホワイト
¥
430
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80190497
XO001082-003
レッド
¥
430
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80190506
XO001082-024
グリーン
¥
430
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。