Bスリーブ

Bスリーブ - ヤマニパッケージBスリーブ - ヤマニパッケージBスリーブ - ヤマニパッケージBスリーブ - ヤマニパッケージBスリーブ - ヤマニパッケージBスリーブ - ヤマニパッケージ

スタイリッシュなクリアスリーブ。商品の良さもしっかりアピールできます。

用途ギフト用仕様パーツ数:2形状スリーブ式ブラック
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例80245176EE-6211ケース(100枚)本体:段ボール F段 スリーブ 158×157×70.5 PET2 正方85153X137X67
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例(リボンはつきません)80245185EE-6221ケース(100枚)本体:段ボール F段 スリーブ 208×207×70 PET3 正方130203X187X67
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例80245194EE-6231ケース(100枚)本体:段ボール F段 スリーブ 219×158×60 PET4 長方98198X153X57
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例(リボンはつきません)80245210EE-6241ケース(100枚)本体:段ボール F段 スリーブ 260×188×60.5 PET5 長方126240X183X57
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例(リボンはつきません)80245219EE-6251ケース(50枚)本体:F段 スリーブ 284×209×90.5 PET6 長方178264X204X87
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例(リボンはつきません)80245228EE-6261ケース(50枚)本体:段ボール F段 スリーブ 325×234×90 PET7 長方210305X229X87
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする