ヤマニパッケージ
100サイズダンボールFS
FSC認証段ボールケース。様々なサイズを取り揃えています。
用途
発送用
仕様
パーツ数:1、宅配サイズ:100サイズ
材質
段ボール A段
形状
A式
色
ブラウン
FSC認証
認定
FSC認証番号
C134978
内容量
1ケース(30枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80245508
EE-506FS
A4
400
330×240×380
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80245517
EE-507FS
B4
427
375×265×310
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80245526
EE-508FS
A3
437
440×320×190
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください