60サイズダンボールFS

60サイズダンボールFS - ヤマニパッケージ60サイズダンボールFS - ヤマニパッケージ60サイズダンボールFS - ヤマニパッケージ

FSC認証段ボールケース。様々なサイズを取り揃えています。

用途発送用仕様パーツ数:1、宅配サイズ:60サイズ材質段ボール B段形状A式ブラウンFSC認証認定FSC認証番号C134978内容量1ケース(60枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80245447EE-500FSA5135240×160×150
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80245456EE-501FSB5147270×185×110
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80245465EE-502FSA4151300×210×61
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする