曜日別特売

お好みBOX バスクホワイト

お好みBOX バスクホワイト - ヤマニパッケージお好みBOX バスクホワイト - ヤマニパッケージお好みBOX バスクホワイト - ヤマニパッケージお好みBOX バスクホワイト - ヤマニパッケージお好みBOX バスクホワイト - ヤマニパッケージお好みBOX バスクホワイト - ヤマニパッケージお好みBOX バスクホワイト - ヤマニパッケージお好みBOX バスクホワイト - ヤマニパッケージ

シンプルな白のお好みボックス。サイズも様々です。

用途ギフト用材質段ボール F段ホワイト仕様パーツ数:1形状1枚組立式内容量1ケース(100枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80244984EE-541138×135×672 正方46
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80245000EE-542188×185×673 正方70
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80245009EE-543198×135×574 長方56
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80245018EE-544238×165×575 長方73
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80245027EE-545258×180×876 長方103
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80245036EE-546298×205×877 長方123
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80245045EE-547188×90×628 ハーフ47
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする