曜日別特売

FSフリーボックス

FSフリーボックス - ヤマニパッケージFSフリーボックス - ヤマニパッケージFSフリーボックス - ヤマニパッケージFSフリーボックス - ヤマニパッケージFSフリーボックス - ヤマニパッケージFSフリーボックス - ヤマニパッケージ

組み立て簡単!工場直売店やアウトレットのギフトBOXに最適。

用途プレート用材質段ボール B段ホワイト仕様パーツ数:1形状1枚組立式 1枚組立式内容量1ケース(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80245264EE-250235×230×55FS-1プレートS122
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80245280EE-252335×320×60FS-3プラター202
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80245289EE-254270×270×45FS-5プレートL133
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする